TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
Fine 強力型スターラー F-205D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06663903
品番
692-63-07-24
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。
デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーター
DCブラシレスモータ
質量(kg)
3.8
付属品
撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)
277×286×80H
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
電源
AC100V 50/60Hz
型式
F-205D
TGK品番
692-63-07-24
撹拌容量(mL)
100〜20000