オカムラ(岡村製作所)
FZ-Wロッカー多目的4人用 シリンダー錠
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06664966
品番
4552FC ZA75
参考基準価格(税別)
¥220,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、パイプ
仕様
アジャスターなし連結ビスなし内寸A部:112W×450D×1095H/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:4人用
その他
多目的ロッカー 4人用シリンダー錠
幅(mm)
616
色
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
4人用
奥行(mm)
515
段数
2段
列数
4列
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
A部:272×450×250、内寸B部:112×450×1095
鍵
有
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,610
/
税込
¥
7,271
北海道地方
数量1につき
¥
6,610
/
税込
¥
7,271
沖縄地方
数量1につき
¥
6,610
/
税込
¥
7,271
離島
数量1以上のご注文
お送りできません