曜日別特売
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745

4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745
4563AE ZF52 レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠 オカムラ(岡村製作所) 06665745

レスピアロッカー 3人用1050W プッシュ錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:プライズウッドミディアム注文コード06665745品番4563AE ZF52
参考基準価格(税別)¥240,700販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オートロック式のため鍵のかけ忘れを防止。開錠と同時に暗証番号がリセットされるため、盗み見を防ぎます。※管理者様用の非常解錠キー(有料)をご用意しています。ロッカーとの同時購入をご検討ください。詳しくは担当者までお問い合わせください。※本商品はレベル調整などの設置作業が必要です。1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁固定をしてください。別途申し受けます。※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。事前に注意事項を担当者へご確認ください。

付属品鏡、小物入れ(223W)、フック、ハンガー付網棚、網棚、引き出し、名刺ケース仕様3人用:3人用 /使用人数:3人用その他3人用(W1050) 木目扉(ハニカム扉) プッシュ錠タイプ本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:プライズウッドミディアム材質(本体)スチールタイプ3人用段数1段列数3列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×414×1679施錠方法テンキー錠グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,230/税込7,953
北海道地方数量1につき7,230/税込7,953
沖縄地方数量1につき7,230/税込7,953
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする