オカムラ(岡村製作所)
FZロッカー 3人用ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ダンガリーブルー
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06667310
品番
45D3FE ZA75
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
付属品
鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚
仕様
アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/3人用:3人用 /扉素材:スチール /使用人数:3人用
その他
3人用 ダイヤル錠
幅(mm)
900
色
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
3人用
奥行(mm)
515
段数
1段
列数
3列
内寸奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
264
鍵
有
施錠方法
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
内寸高さ(mm)
1670
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,690
/
税込
¥
4,059
北海道地方
数量1につき
¥
3,690
/
税込
¥
4,059
沖縄地方
数量1につき
¥
3,690
/
税込
¥
4,059
離島
数量1以上のご注文
お送りできません