45F5FE ZA75 FZ-Wロッカー15人用 ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06668019

45F5FE ZA75 FZ-Wロッカー15人用 ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06668019
45F5FE ZA75 FZ-Wロッカー15人用 ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06668019
45F5FE ZA75 FZ-Wロッカー15人用 ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06668019
45F5FE ZA75 FZ-Wロッカー15人用 ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06668019

FZ-Wロッカー15人用 ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード06668019品番45F5FE ZA75
参考基準価格(税別)¥400,400販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。/●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。

仕様アジャスターなし/連結ビスなし/多人数用:多人数用 /扉素材:スチール /使用人数:15人用その他15人用 ダイヤル錠幅(mm)900本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト高さ(mm)1790タイプ15人用奥行(mm)450段数5段列数3列内寸奥行(mm)408内寸幅(mm)264施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)308
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,020/税込13,222
北海道地方数量1につき12,020/税込13,222
沖縄地方数量1につき12,020/税込13,222
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする