曜日別特売
MKZ-525-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 06669611

MKZ-525-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 06669611
MKZ-525-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 06669611
MKZ-525-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 06669611

絶縁六角サポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50本)注文コード06669611品番MKZ-525-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。

用途部品の支持に使用する。材質形状六角ねじ径M5長さL(mm)25長さD(mm)8長さL2(mm)13長さL1(mm)13被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-10規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06669611MKZ-525-BK56734137MKZ-525-BKMKZ-525-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 56734137絶縁六角サポーターカメダデンキ1袋(10本)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする