曜日別特売
YG-6000 ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 06669713

YG-6000 ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 06669713
YG-6000 ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 06669713

ゴグル型保護メガネ YG-6000

(33件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06669713品番YG-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。

用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等型式YG-6000WHT材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)TGK品番941-87-03-33規格JIS規格品フレーム色ホワイトブルー材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番1-6674-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06669713YG-600008441973YG-6000YG-6000 ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 08441973ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学1個
2,698
税込2,968
色が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08441973
2023-08-16
用途: コンクリートなど掘削する際の保護の為
有限会社三井土建建設業・工事業

最初はよかったです。使用していたら、顔の所のゴムがにえて、べたべたしてきた。
他のより1000円以上高いのに、その商品より劣る。
ゴム部分が溶けてきて、ちぎれていってしまう。
とても残念だ

対象商品 : 08441973
2022-11-25
用途: 自動車修理
有限会社テックエムシーサービス

見やすくてしっかりしてて 目の安全が確保され安心して作業出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 08441973
2023-01-31
用途: 車のメンテナンス時
JTMその他業種

流石に山本光学製は違います。装着感と言いレンズを通した実像に歪みが無い点とか素晴らしいと思います。

対象商品 : 08441973
2021-08-04
用途: 粉塵作業用として

仕事で磨き作業を行うときに粉塵が舞うため、購入しました。眼鏡をかけていてもつけられるのでいいです。ゴーグルの上によく粉塵が堆積するため、外すときは要注意です。

対象商品 : 08441973
2022-09-11
用途: グラインダー使用時
建設業・工事業

購入時、確認不足なのか、メガネの上からは装着が困難でした。残念

対象商品 : 08441973
2021-04-04
用途: りんごや桃の剪定作業で使用しています。
農・林・水産業

眼鏡を使用しているのでサイズの小さいものを探していました。
出来ればヘルメットやキャップをかぶって使用出来るサイズがほしいです。

対象商品 : 08441973
2019-01-15
用途: 眼鏡使用でもOK
サービス業

眼鏡を付けたままでも可能です。
山本光学(SWANS)の製品ですから間違いなし。

3が参考にしています
対象商品 : 08441973
2018-12-06
用途: サンダー等の粉塵対策
有限会社魚利

視界も大変clearで顔にフィットして使い安いです
価格も納得出来ます
後は耐久性ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする