PKC-011 LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm Kenko(ケンコートキナー) 06670031

LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06670031品番PKC-011
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!
ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!

電源単4形乾電池2本(別売)倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約30(電池含まず)レンズ径(Φmm)50ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする