エレコム
ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06670819
品番
EDT-ECNLL24AS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
まずはお試しで使える3枚入りタイプ!宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)
【一片】70×33.9
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】T209
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ
紙厚(mm)
総厚:0.13、ラベル厚:0.06
坪量(g/m
2
)
117
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
ラベル数
72枚 ※24面×3シート