曜日別特売
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828

EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828
EDT-ECNLL24AS20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670828

ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06670828品番EDT-ECNLL24AS20
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。

寸法(mm)【一片】70×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T217枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数480枚 ※24面×20シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする