曜日別特売
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837

EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837
EDT-ECNLL21S20 ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム 06670837

ラベルシール 表示・宛名ラベル 21面 W70mm×H38.1mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06670837品番EDT-ECNLL21S20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。

寸法(mm)【一片】70×38.1ホワイトNo.【お探しNo.】T216枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数420枚 ※21面×20シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする