曜日別特売
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318

A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318
A702-synapusyu シナぷしゅ ボールクッション セルタン 06671318

シナぷしゅ ボールクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06671318品番A702-synapusyu
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「シナぷしゅ」より”ぷしゅぷしゅ”がビーズクッションになって登場!
もちもちとした触り心地が特徴。
カバーは外して洗濯可能。
安心の日本製。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ(1mm)、【生地】中袋:ポリエステル 88%/ポリウレタン 12%、伸縮する生地:ポリエステル 95.2%/ポリウレタン 4.8%、伸縮しない生地:ポリエステル 100%ぷしゅぷしゅ質量(g)500幅(cm)40包装梱包:80サイズ厚さ(cm)14奥行き(cm)40
注意
※使用される際は、お子さまから目を離さないようにしてください。
※上に乗って飛んだり跳ねたり、または踏台等として使用しますと、転倒し、怪我の原因になりますので絶対にしないでください。
※クッションの用途以外での使用はしないでください。例)ボールとして投げる
※お子さまがカバーを口に入れると、カバーの毛綿が口に入り誤飲の原因になりますのでご注意ださい。
※中袋のファスナーを開封すると、ビーズが飛び出して誤飲するおそれがありますので、開けないでください。
※カバーが破損してビーズを飲み込んでしまっても、消化されずに排泄されます。多量に飲み込んでしまった場合は、医師の指示に従ってください。
※ビーズが目に入った場合、清浄な流水で洗眼してください。異常を感じた場合は、眼科医の指示に従ってください。
※その他、吸い込んだり耳に入ったりした場合は専門医の指示に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする