セルタン
ポケモンオットマン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
モンスターボール
モンスターボール
スーパーボール
プレミアボール
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06671379
品番
A901a
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
モンスターボールがオットマンに!
低反発ウレタン+極小ビーズを採用しているので、へたりづらいことが特徴です。
カバーは外して洗濯できます。
組み立て品(カバーの中に中身を入れていただきます)
安心の日本製。
材質
発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム
質量(kg)
1.35
色
モンスターボール
タイプ
オットマン
幅(cm)
41
包装
梱包:100サイズ
高さ(cm)
31
奥行き(cm)
40
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません