曜日別特売
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397

 

A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397
A904a ポケモンオットマン セルタン 06671397

ポケモンオットマン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
プレミアボール
内容量1台注文コード06671397品番A904a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

モンスターボールがオットマンに!
低反発ウレタン+極小ビーズを採用しているので、へたりづらいことが特徴です。
カバーは外して洗濯できます。
組み立て品(カバーの中に中身を入れていただきます)
安心の日本製。

材質発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム質量(kg)1.35プレミアボールタイプオットマン幅(cm)41包装梱包:100サイズ高さ(cm)31奥行き(cm)40
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする