セルタン
カナヘイの小動物 ビーズソファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06671485
品番
A1392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カナヘイの小動物より”ピスケ”がビーズソファになって登場!
中身はビーズとウレタンのMIX。
カバーは外して洗濯できます。
安心の日本製。
材質
発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム
質量(kg)
5.9
色
ピスケ
サイズ
一人掛け
幅(cm)
64
包装
梱包:140サイズ、160サイズ(2個口)
高さ(cm)
69
奥行き(cm)
82
座面厚さ(cm)
41
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。また本体のサイズでカバーのサイズではありません。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません