曜日別特売
1013D オシロスコープ FNIRSI 06672045

1013D オシロスコープ FNIRSI 06672045
1013D オシロスコープ FNIRSI 06672045
1013D オシロスコープ FNIRSI 06672045

オシロスコープ1013D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06672045
品番
1013D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。
このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。
7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。
波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。
同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。
また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。
ワンタッチ自動調整機能。

仕様
●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A
寸法(mm)
180×120×37
色
ブラック
試験電圧
(最大)1X : 40V 10X : 400V
チャンネル数
2
精度(%)
電圧:±2%
表示形式
TFT
インターフェース
拡張:USB転送
入力インピーダンス
1MΩ
カップリング
AC/DC
立ち上がり時間
<3nS
バッテリー容量(mAh)
6000
画面サイズ
7インチ
周波数精度
+0.01% 高精度
サンプリング速度
最大1GS/s
パラメータ
測定パラメータ:12種類
待機時間
約4時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする