曜日別特売
3R-WM601PC ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール) 06674158

ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
タイプ600倍タイプ
内容量1台注文コード06674158品番3R-WM601PC
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍

倍率450~600(15inch液晶モニタの場合)タイプ600倍タイプ電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

ワイヤレスデジタル顕微鏡(3R-WM401PCTV)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする