重松製作所
CA-606シリーズ吸収缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ガスの種類
青酸ガス用
有機ガス用
青酸ガス用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06677036
品番
CA-606/HC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ガスの種類
青酸ガス用
破過時間
55分
適合マスク
GM164、GM164-1
質量(g)
270
TGK品番
398-87-05-50
トラスコ品番
816-7314
種別
吸収缶
アズワン品番
9-010-02
注意
※この商品は吸収缶のみで、マスク本体は別売です。