G-10 アシバハンマー 土牛 06678534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アシバハンマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
頭の全長(mm)100
内容量1個注文コード06678534品番G-10
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!
溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)
シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!
落下防止コード用取付穴付!

種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42頭の全長(mm)100全質量(g)約1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-11
用途: 足場作業時
建設業・工事業

トップからゴムで覆われており、シャフト打ちをしてしまっても折れる心配はないです。
それゆえに、他の製品と比べてグリップ力も良いので滑り落ちることもないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする