曜日別特売
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571

KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571
KAWSTRCPTAWH 伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮 エレコム 06678571

伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06678571品番KAWSTRCPTAWH
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キッチン周りをすっきり整頓!収納場所に合わせて設置できる、伸縮ラックです。よく使うスパイスや調味料・キッチン小物など自由に収納可能。デッドスペースを有効活用でき、キッチンの作業スペースが広がります。

セット内容天板×1、フレーム×2、ネジ×8、ナット×8、プラスドライバー×1、滑り止めシリコンシール×4、ネジ穴隠しシール×8材質スチール、シリコン質量(kg)約1.3ホワイト耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355~610×220×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする