曜日別特売
4.030-126.0 マイクロファイバーストーンローラー ケルヒャー 06678799

マイクロファイバーストーンローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06678799品番4.030-126.0
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。

用途
大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に
抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.
適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする