曜日別特売
GM164 直結式防毒マスク GM164 重松製作所 06681622

※着用例

GM164 直結式防毒マスク GM164 重松製作所 06681622
GM164 直結式防毒マスク GM164 重松製作所 06681622

直結式防毒マスク GM164

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード06681622品番GM164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。

サイズMTGK品番398-87-05-39トラスコ品番254-9719種別防毒マスク質量(g)595以下タイプ全面形国家検定合格番号TN206機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80アズワン品番1-8554-01適合吸収缶CA-604シリーズ、CA-606シリーズ
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26008299
2023-06-24
用途: 土壌消毒
農・林・水産業

視界が曇らず息苦しさも無く、快適にしかも安全に使用できます。

対象商品 : 06681622
2015-11-15
用途: 農業用 農薬散布、燻煙ガス、土壌消毒
緒方農園農・林・水産業

ハウス内で2サイクルエンジンの噴霧器を使っていますが、
農薬の匂いはしたことがありません。
吸収缶に有機ガス対応を使っていますが、燻煙ガスとエンジン排気ガスは
少し匂います。
もちろん、使わないともの凄い匂いがしますが、満足しています。
ただ、マスクの耐久性では、ゴムのしめひもが1年で切れてしまうのと、
透明のプラスチックカバーが傷つきやすいです。
しめひもの交換用はのでいいです。注文出来るのでいいです。
しかし、カバーは買い直しとなるので、保護フィルムが他所販売されてます。
フィルムは高いですが、買い直しを考えるとフィルムを買ったほうが
安くつきます。
モノタロウさんで、このマスクの保護フィルムとしめひもを扱って
もらえたら助かりますが。。。

3が参考にしています
対象商品 : 06681622
2015-10-14
用途: 産業処理作業

薬品、溶剤を使用する作業に安全かつ安心に作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 06681622
2014-10-21
用途: 有機溶剤
建設業・工事業

マスク本体の価格は私の知る限り10%オフ時でネット上では最安!?
吸収缶が未だ購入しておりませんので実際には使用してpりませんが、私の周りの職人さんたちも
使用しておりますので良いと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする