曜日別特売
7493932 卓上キャビネット スマイル[家具] 06683936

7493932 卓上キャビネット スマイル[家具] 06683936
7493932 卓上キャビネット スマイル[家具] 06683936

卓上キャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード06683936品番7493932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4サイズのスチール製卓上デスクキャビネット
デスク上の書類整理に便利な省スペース卓上タイプ
すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます
インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー
前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
豊富なカラーバリエーション
クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます
ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます
ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます

付属品鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション材質スチール質量(kg)8ブラック段数3段有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×355×85機能オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応棚板耐荷重(kg)2外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×410×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする