曜日別特売
7483033 電動昇降デスク スマイル 06684085

電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ナチュラル×ホワイト脚
幅(mm)1200
質量(kg)40.4
内容量1台注文コード06684085品番7483033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル
身長や作業内容に応じて、73.5cm~123.5cmまでの天板高さ調節が可能
天板の高さを4パターン設定可能
天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き
天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし
天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ

付属品結束バンド材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール幅(mm)1200質量(kg)40.4ナチュラル×ホワイト脚モーター1台騒音値(dB)50機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得棚板耐荷重(kg)70天板厚さ(mm)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710~1210昇降速度25mm/s脚部構造2コラム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする