MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1.4
1
1.7
刃長(mm)
3
2.5
3.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06685856
品番
2NKS 1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
3
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
仕様
中仕上げ・仕上加工
ねじれ角
30°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります