※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
アルマイト ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
42
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
17.0
0.8
1.2
1.7
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
17.0
22.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685902
品番
N-59
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルマイト
サイズ(cm)
42
容量(L)
17.0
質量(kg)
0.9
外寸(mm)
450
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
420×170