※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
アルマイト ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
54
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
36.0
0.8
1.2
1.7
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
17.0
22.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685945
品番
N-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
材質
アルマイト
サイズ(cm)
54
容量(L)
36.0
質量(kg)
2.2
外寸(mm)
580
板厚(mm)
2.0
内径×深さ(mm)
540×220