PA-6810W(BL) パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 06691496

パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m(最大) 66本(33対)
ラウンド警戒 最大Φ18m(最大) 66本(33対)
スポット警戒 Φ4m(最大) 18本(9対)
内容量1台注文コード06691496品番PA-6810W(BL)
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!
ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません
省エネ設計1(低消費電流化)
消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。
従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。
省エネ設計2(低電圧化)
動作電圧はDC7~30V。
配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。
リニューアルにも適します。
美観を損ねない黒色仕様
神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。
背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。
なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。
独自の警戒エリアを構成
鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。
施工・メンテナンス性の向上
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。
高い安定性
センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。
電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。
容易な感度切替機能
モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。
設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。
調整範囲:60%・80%・100%・120%
切替式カウント機能
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
警報出力切替機能
警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。
アラームメモリー機能
オートリセットメモリー機能を搭載しています。
メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。
変色対策
本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。

表示灯
【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)
【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / 接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / C24V 0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m(最大) 66本(33対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする