SSD-252【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 06691837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bluetoothデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送51日以内出荷とは
測定範囲(mm)凹5凸4
測定子(mm)針状
内容量1台注文コード06691837品番SSD-252【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ワークの深さや段差を簡単測定
プリント基板測定に便利
ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル
IP67の防塵防水
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

仕様凹凸両面測定、継足:なし質量(g)160測定範囲(mm)凹5凸4最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16ベース穴径(Φmm)特殊指示誤差(μm)±20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする