曜日別特売
SSCD-60FS【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 06691941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送51日以内出荷とは
測定力(N)4.9以下
測定範囲(mm)35~60
質量(g)235
内容量1台注文コード06691941品番SSCD-60FS【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易
ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g
アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい
MINモードで、内径の測定最小値をホールド
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み

仕様案内板支持力(N):6以下質量(g)235測定範囲(mm)35~60最小表示量(mm)0.001測定力(N)4.9以下繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする