602-M 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06692415

 

602-M 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06692415
602-M 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06692415
602-M 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06692415
602-M 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06692415
602-M 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06692415

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード06692415品番602-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。
内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。

用途
機械部品の洗浄、組み立て。
印刷、塗装。
漁業・農業。
機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.45バイオレットサイズM全長(cm)26中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)21.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする