曜日別特売
1422-L 極寒ソフトブラック アトム 06694059

 

1422-L 極寒ソフトブラック アトム 06694059
1422-L 極寒ソフトブラック アトム 06694059
1422-L 極寒ソフトブラック アトム 06694059
1422-L 極寒ソフトブラック アトム 06694059

極寒ソフトブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1双注文コード06694059品番1422-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。
耐油性、防水性のある手袋です。
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。

用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)全長(mm)300ブラックサイズL中指長(cm)7.7手の平幅(cm)12.5
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする