アトム
インナーソックス ホームカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
22.5~24
22.5~24
24.5~25.5
サイズ
ハーフS
ハーフS
ハーフM
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06694330
品番
2955-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハーフタイプのネオプレンインナーソックスです。
ショートタイプの長靴等に合わせた長さで、サイズも女性サイズまで展開。
立体裁断で履き心地抜群。
つま先はすべり止め加工を施しています。
用途
冬場の長靴などのインナーに
材質
合成ゴム、ポリエステル、その他
色
ネイビー
サイズ
ハーフS
サイズ(cm)
22.5~24
総丈(mm)
173
入数
1足
指タイプ
通常
靴タイプ
長靴
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。