曜日別特売
2955-M インナーソックス ホームカバー アトム 06694339

インナーソックス ホームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25.5
サイズハーフM
内容量1双注文コード06694339品番2955-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハーフタイプのネオプレンインナーソックスです。
ショートタイプの長靴等に合わせた長さで、サイズも女性サイズまで展開。
立体裁断で履き心地抜群。
つま先はすべり止め加工を施しています。

用途冬場の長靴などのインナーに材質合成ゴム、ポリエステル、その他ネイビーサイズハーフMサイズ(cm)24.5~25.5総丈(mm)179入数1足指タイプ通常靴タイプ長靴
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする