曜日別特売
F21837 アイスヘッドパッド ブラック 富士商 06694908

 

F21837 アイスヘッドパッド ブラック 富士商 06694908
F21837 アイスヘッドパッド ブラック 富士商 06694908
F21837 アイスヘッドパッド ブラック 富士商 06694908
F21837 アイスヘッドパッド ブラック 富士商 06694908

アイスヘッドパッド ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06694908品番F21837
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

『アイスヘッドパッド ブラック』は、頭全体を冷やすことで、様々な不快な症状を緩和する冷却グッズです。頭をすっぽり覆うことで、360度から頭全体を冷やします。フリーサイズで、伸縮性のある素材を使用しているため、頭にぴったりフィットします。肌触りが良く、長時間つけていても不快感を与えません。 冷却ジェルが熱を吸収し、長時間ひんやり感をキープします。長時間つけていても負担になりにくい軽量設計です。熱中症予防や、熱中症になってしまった際のクールダウンに効果的です。

用途熱中症対策に。頭痛や目の疲れ、ストレスの緩和に。睡眠の質向上に。仕様保証書なしブラックサイズフリーサイズ縦(cm)16適応最大30分冷却時間冷凍庫:20分横(cm)22奥行き(cm)1商品状態完成品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする