MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ラフィングエンドミルレギュラー-HQR
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06697004
品番
HQR 9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,160
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
9.0
刃長(mm)
35.0
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
9.0
ねじれ角
30°
刃径公差
0~-0.05
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0~-0.05