曜日別特売
DKST-40046-316CB【ワケあり】 ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン 06698557

DKST-40046-316CB【ワケあり】 ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン 06698557
DKST-40046-316CB【ワケあり】 ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン 06698557
DKST-40046-316CB【ワケあり】 ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン 06698557

ステンレスバンド(樹脂コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード06698557品番DKST-40046-316CB【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9981,798
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング長さ(mm)400幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150最大結束径(Φmm)76特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする