曜日別特売
FPS16100-30 フットジャッキFPS型 ナベヤ 06699148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPS16100-30 フットジャッキFPS型 ナベヤ 06699148
FPS16100-30 フットジャッキFPS型 ナベヤ 06699148

フットジャッキFPS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール注文コード06699148品番FPS16100-30
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法B(mm)100寸法C(mm)11.5寸法D(mm)8寸法E(mm)24寸法F(mm)17寸法G(mm)18寸法H(mm)29寸法I(mm)3寸法J(mm)20ねじの呼びM16耐荷重(kN)6材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタールA(並目)M16×2質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする