150305【ワケあり】 Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 06700009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型細口滅菌

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(50本)容量(mL)1000注文コード06700009品番150305【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥17,9803,998

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。

用途サンプル保存容器商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(mL)1000特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー高さ(mm)フタ無/190、フタ付/192.5使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径(Φmm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする