HONGIA
軸付ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
砥石長(mm)
15
10
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700723
品番
R31-3Φ(1R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
粒度
#120/140
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
砥石長(mm)
15
形状
R-TYPE (傘型)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など