NACHI(不二越)
AGミルヘビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
25
32
42
刃長(mm)
60
55
60
65
70
全長(mm)
145
125
145
150
160
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06706804
品番
AGHV35
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計
により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
コーティング
AG(TiAlN)コート
公差(mm)
+0.062~0