曜日別特売
FJKP16 フットジャッキ用固定プレート ナベヤ 06709282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJKP16 フットジャッキ用固定プレート ナベヤ 06709282
FJKP16 フットジャッキ用固定プレート ナベヤ 06709282

フットジャッキ用固定プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)24.5
材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
内容量1個注文コード06709282品番FJKP16
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

フットジャッキの固定に使用します。

寸法A(mm)24.5寸法B(mm)13寸法C(mm)94寸法D(mm)50寸法E(mm)65寸法F(mm)20寸法G(mm)25寸法H(mm)14寸法I(mm)3寸法J(mm)20寸法K(mm)50寸法L(mm)8材質SS400質量(kg)0.1質量(g)105表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする