※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
ねじの呼び
M20
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
寸法D(mm)
9
4
5
6
7
10
9
14
材質
S45C
S45C
パッド:ポリアセタール、ナット:S45C
SUS303
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709815
品番
SVP2035
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
35.6
ねじの呼び
M20
耐荷重(kN)
75
材質
S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M20×2.5
質量(g)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°