曜日別特売
- 綿ロープ まつうら工業 06712466

綿ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)8
長さ(m)5
内容量1巻注文コード06712466品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。

用途手芸や装飾用途に太さ(Φmm)8長さ(m)5材質綿生成質量(kg)0.115種類3ツ打ち包装形態袋入再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712448
2023-12-28
用途: 高所の枝の剪定時に
不動産業

庭木の剪定時に電動高枝切りを使用する際に、切断した枝が思わぬ方向に落下するのを防ぐ為に、予め切断する枝に結んで作業を行いました。結果、高所の実をつけたままの枝を無事に剪定、回収出来ました。

対象商品 : 06712432
2022-06-17
用途: 書類や新聞紙の整理に使う。

太さがちょうど良く使いやすい。ポリのように裂けたりしないので扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする