日研工作所
クイック式マルチロックミーリングチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
32
32
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06714784
品番
MCT45-32
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
テーパー
HA50
付属品
締付ハンドル
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
72
適合ホルダ
HA50-T45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。