オカムラ(岡村製作所)
アドバンス L型右用左片袖3段引出無 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト
注文コード
06717841
品番
3VMGLD MK28
参考基準価格(税別)
¥241,640
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天板表面材/メラミン化粧板/縁材/樹脂成型品(ABS)/最大積載質量/15kg(等分布荷重)/天板厚/26mm/L型デスク:L型デスク /袖(引き出し):片袖 /左袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /足元棚:無 /鍵仕様:ダイヤル錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ /R仕様:右タイプ
その他
デスク(L型机) 袖脚タイプ(ダイヤル錠) 中央引出し無 コンセント対応タイプ 右用
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト
備考
※コンセント対応タイプのデスクには、デスクのW寸法ごとに必要数分のマルチコンセントユニットを必ず別途手配してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,250
/
税込
¥
7,975
北海道地方
数量1につき
¥
7,250
/
税込
¥
7,975
沖縄地方
数量1につき
¥
7,250
/
税込
¥
7,975