曜日別特売

M型ノギス(デップス無)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
最大測定長(mm)200
内容量1個注文コード06721898品番MN-20
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。

最大測定長(mm)200質量(g)190寸法H(mm)55寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)280寸法B(mm)19寸法C(mm)40寸法G(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする