曜日別特売
ML-30 ロングジョウノギス 松井精密 06722022

ロングジョウノギス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大測定長(mm)300
内容量1個注文コード06722022品番ML-30
参考基準価格(税別)¥41,520販売価格(税込)¥45,628
販売価格(税別)
41,480

ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。

最大測定長(mm)300最小読取値(mm)0.05質量(g)460器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06722013
2024-09-07
用途: 通常のノギスでは届かない部分の計測

ジョウの先端で計測してもブレが少なく精度がいいと思います
外径を計測するジョウの厚みが3mmですが、先端に面取りが無いので狭いところにはジョウが入りません

対象商品 : 06722022
2019-08-26
用途: 電気製品の寸法測定など
農・林・水産業

電気製品の試験検査に対して、部品深部の寸法測定ができ、大変便利に使用できる。

対象商品 : 06722004
2018-07-26
用途: 大根の直径を測る
農・林・水産業

スライドがややシブイが問題ない程度
デジタル表示があると尚良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする