泉精器製作所
丸パンチ 薄鋼電線管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管の呼び
75(3)
トラスコ品番
395-2118
注文コード
06724094
品番
A-75
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び・トラスコ品番・湾曲半径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
395-2118
管外径(Φmm)
76.2
管の呼び
75(3)
管内径(Φmm)
72.2
管の肉厚(mm)
2
湾曲半径(R)
530