B-36 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所 06724112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-36 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所 06724112
B-36 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所 06724112

丸パンチ 厚鋼電線管用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管の呼び36(1 1/4)トラスコ品番395-2177湾曲半径(R)195注文コード06724112品番B-36
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合本体SH10トラスコ品番395-2177質量(kg)0.6管外径(Φmm)41.9管の呼び36(1 1/4)管内径(Φmm)36.9管の肉厚(mm)2.5湾曲半径(R)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 電気工事で盤に穴をあけるときに使います。
株式会社サニックスエンジニアリング建設業・工事業

専用ダイスのため、噛みがよく綺麗な穴が開きました。

対象商品 : 06724137
2021-02-12
用途: 電機工事で使用する。配電盤の穴あけ加工でつかいます。
三和産業卸売・小売業

他社のパンチを使用中痛めたのでネットで探していたら泉精器製作所の商品があったので注文しました。

2が参考にしています
対象商品 : 06724164
2020-11-25
用途: 電気工事穴あけ加工
KAMIDENKI

盤にファン用の穴あけ作業。
約150個所の穴あけ加工すんなりと出来ました。
たまにいいもでした。

1が参考にしています
対象商品 : 06724146
2020-10-28
用途: ボックスの穴あけ加工
末廣電気株式会社建設業・工事業

新しい工具は加工しやすいですね。
また検討したいと思いまう。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 48876502
2019-04-28
用途: 金属BOX等の穴あけ
有限会社 北辰技研建設業・工事業

切れ味がよく、正確な穴開け加工ができ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06724103
2018-04-07
用途: 穴あけ
建設業・工事業

イクラのパンチャーでしたが問題なく使えました。満足しています。

対象商品 : 48876493
2016-01-12
用途: スイッチ・ランプの取り付け
有限会社オオト工業

外径の寸法は21.8mmで良いのですが、シャフト径が8mmと小さく返品することになった。
又、再度、内径を確認してロブテックスの内径は11mmとの事でB-16を購入したが、
送られて来た物も内径が小さく返品することになった。
購入時は写真が頼りとなるが、外径の穴あけの寸法は表示されているが、内径に関しては何も記載が無い。
商品の説明不足の為に返品する時の送料はこちらが負担で、どれだけ高い品物又、沢山買っても扱われ方が変わらないのは、
東証1部企業のおごりで弱い者いじめとしか思えないし、大きな不満が残った。
それでも、今後も買い物は続けると思うから尚更腹立たしい。
写真頼みよりも細かな寸法の記載を望む。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後情報拡充に努めます。
またご購入前仕様でご不明てんありましたら、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする